ポリマー3倍液型

ポリマー3倍液型 - マノール

固形分 35%のエチレン酢酸ビニル系コーポリマーです。(JIS-A-6203 規格試験品)
耐水性、耐アルカリ性、耐候性、密着性、作業性に優れています。
塗布・ノロ・薄塗り・混入タイプの高分子エマルジョンです。

用途
塗布工法(下地吸水調整材として):内外壁面コンクリート(ハケまたはスプレー塗り)、床面コンクリート(ハケまたはデッキブラシ塗り)
混入工法(セメントペースト、樹脂モルタル、薄塗りモルタルとして):セメントペースト(ハケ、ブラシ塗り)、樹脂モルタル(コテ塗り)、薄塗りモルタル(コテしごき塗り)
内容量(kg)18(3×6缶)危険物の類別非危険物内容量1缶(18kg)
注意
※下地、とくに床面のレイタンス、塵埃、油類等は、接着効果を阻害しますので、必ず除去清掃して下さい。
※気温が5℃以下の場合は、施工しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03895459-
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする