曜日別特売

「5年保証」100Hz対応&USB Type-C(R)搭載24.5型液晶ディスプレイ

「5年保証」100Hz対応&USB Type-C(R)搭載24.5型液晶ディスプレイ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)「5年保証」100Hz対応&USB Type-C(R)搭載24.5型液晶ディスプレイ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)「5年保証」100Hz対応&USB Type-C(R)搭載24.5型液晶ディスプレイ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)「5年保証」100Hz対応&USB Type-C(R)搭載24.5型液晶ディスプレイ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)「5年保証」100Hz対応&USB Type-C(R)搭載24.5型液晶ディスプレイ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

USB Type-C搭載の24.5型ワイド液晶ディスプレイです。Usb Type-C搭載のパソコンならケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。広視野角パネルを採用しているため、画面の向きや角度を動かしても映像を変わらず鮮明に映し出します。また100Hz対応なので一般的な60Hzディスプレイより残像感が抑制され視認性が向上します。
安心の5年間保証(パネルバックライトを含む。ただし使用時間は30000時間以内に限る)

仕様●最大輝度/コントラスト比/応答速度:300cd/1300:1/応答速度5ms[GTG]●ケンジントンセキュリティスロット、VESAマウントインターフェイス100×100mm、フリッカーレス、ブルーリダクション2付属品電源コード、USBケーブル、台座、台座ネック、必ずお読みください寸法(mm)スタンド有:幅558×奥行215×高さ411、スタンド無し:幅558×奥行59×高さ323※いずれも突起部含まず質量(kg)スタンド有:3.7、スタンド無し:3.3消費電力(W)最大:104、通常:12、待機時:0.3、年間消費電力量:38.1kWh定格AC100V50/60Hz表面処理非光沢対応機種WindowsPC、Mac、ChromeBook、任天堂switch、Playstation、Xボックス等コントラスト比1000:1(標準)解像度1920×1080入力端子映像:HDMI×1/USB Type-C×1、ヘッドフォン:Φ3.5mmステレオミニ色(本体)ブラックヘッドフォン端子ステレオミニジャックΦ3.5mmRoHS指令(10物質対応)対応USBポートアップストリーム:USB Type-C×1:DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、その他:USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用)グリーン購入法適合モニターサイズ24.5型ワイドパネル駆動方式HFSリフレッシュレート(Hz)100グリーンマーク認定内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03897121LCD-C251SH
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする