塚本無線
防犯灯カメラ用DC12V 1A 電源アダプター Φ2.1
AC→DC12V 1A出力
スイッチング方式で動作いたします
センター+のΦ2.1端子の電源ジャックに対応
AC100~240Vのフリーボルトに対応
本体寸法(mm)
27(D)×35(H)×65(D)
電源電圧(V)
DC12
消費電流(mA)
1000
ケーブル長(mm)
1150
入力電源(V)
AC100~240
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03894838
WTW-AD121C2
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
2,250
/
税込
¥
2,475
沖縄地方
1
¥
3,100
/
税込
¥
3,410
離島
1
お送りできません