曜日別特売

防犯カメラ 500万画素 AHD 屋外防滴仕様 防犯灯カメラ

防犯カメラ 500万画素 AHD  屋外防滴仕様 防犯灯カメラ - 塚本無線防犯カメラ 500万画素 AHD  屋外防滴仕様 防犯灯カメラ - 塚本無線防犯カメラ 500万画素 AHD  屋外防滴仕様 防犯灯カメラ - 塚本無線防犯カメラ 500万画素 AHD  屋外防滴仕様 防犯灯カメラ - 塚本無線防犯カメラ 500万画素 AHD  屋外防滴仕様 防犯灯カメラ - 塚本無線

500万画素AHDシリーズのカラーで夜間監視対応、防犯灯モデル
高画質で質が高いCMOSセンサーを採用し映像の質と性能を高めます。
屋外防滴仕様で自宅の外や駐車場など様々な用途で使用できます。
2560×1920(1920p)の解像度で映像出力
広角から中望遠までの監視に最適な2.7~12mmのバリフォーカルレンズを搭載
500万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。
夜間防犯灯ホワイトLEDが点灯し、夜間カラー撮影可能となります。
また夜間ライトが点灯し周囲を明るくするので、防犯効果を高めます。

画角
水平角度約34~95度
CVBS設定時:約15~45度
仕様ホワイトLED掃射距離:約15m質量(g)約462※取付金具含まず電源(V)DC12規格信号:AHD寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×80×236 ※取付金具を含まない寸法レンズサイズ(mm)搭載:2.7~12解像度映像出力:(AHD出力)2592×1944(20fps/12.5fps)/(CVBS出力)960×480(30fps)NTSC、録画:500万画素保証期間1年LEDΦ5mm850nmホワイトLED42個音声内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03894829WTW-AW187GE
オープン
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,250/税込¥2,475
沖縄地方1¥3,100/税込¥3,410
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする