ケイワーク
CP-02 チャンプII セーフティースニーカー
巻き上げ底を採用しました。
底を巻き上げる事で足の運びがスムーズになり、踵が巻き上がっているのでドライビングに最適です。
規格
JIS S級相当
材質(先芯)
樹脂
材質
アッパー:ポリエステル+PUスエード、ライニング:ポリエステル、ソール:EVA+合成ゴム、中敷:EVAカップインソール
標準質量(g/片足)
340(26.0cm)
内容量
1足
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
標準質量(g/片足)
サイズ(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03893648
CP-02-BL-250
340(26.0cm)
25
ブルー
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03893657
CP-02-BL-255
340(26.0cm)
25.5
ブルー
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03893666
CP-02-BL-260
340(26.0cm)
26
ブルー
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03893675
CP-02-BL-265
340(26.0cm)
26.5
ブルー
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03893691
CP-02-BL-270
340(26.0cm)
27
ブルー
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03893700
CP-02-BL-280
340(26.0cm)
28
ブルー
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03893709
CP-02-KH-230
340(26.0cm)
23
カーキ
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03893718
CP-02-KH-235
340(26.0cm)
23.5
カーキ
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03893727
CP-02-KH-240
340(26.0cm)
24
カーキ
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03893736
CP-02-KH-245
340(26.0cm)
24.5
カーキ
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03893745
CP-02-KH-250
340(26.0cm)
25
カーキ
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03893761
CP-02-KH-255
340(26.0cm)
25.5
カーキ
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03893770
CP-02-KH-260
340(26.0cm)
26
カーキ
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03893779
CP-02-KH-265
340(26.0cm)
26.5
カーキ
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03893788
CP-02-KH-270
340(26.0cm)
27
カーキ
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03893797
CP-02-KH-280
340(26.0cm)
28
カーキ
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03893806
CP-02-WHBK-250
340(26.0cm)
25
ホワイトブラック
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03893815
CP-02-WHBK-255
340(26.0cm)
25.5
ホワイトブラック
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03893831
CP-02-WHBK-260
340(26.0cm)
26
ホワイトブラック
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03893840
CP-02-WHBK-265
340(26.0cm)
26.5
ホワイトブラック
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03893849
CP-02-WHBK-270
340(26.0cm)
27
ホワイトブラック
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03893858
CP-02-WHBK-280
340(26.0cm)
28
ホワイトブラック
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03893867
CP-02-WHGY-230
340(26.0cm)
23
ホワイトグレー
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03893876
CP-02-WHGY-235
340(26.0cm)
23.5
ホワイトグレー
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03893885
CP-02-WHGY-240
340(26.0cm)
24
ホワイトグレー
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03893901
CP-02-WHGY-245
340(26.0cm)
24.5
ホワイトグレー
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03893910
CP-02-WHGY-250
340(26.0cm)
25
ホワイトグレー
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03893919
CP-02-WHGY-255
340(26.0cm)
25.5
ホワイトグレー
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03893928
CP-02-WHGY-260
340(26.0cm)
26
ホワイトグレー
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03893937
CP-02-WHGY-265
340(26.0cm)
26.5
ホワイトグレー
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03893946
CP-02-WHGY-270
340(26.0cm)
27
ホワイトグレー
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03893955
CP-02-WHGY-280
340(26.0cm)
28
ホワイトグレー
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください