キッズカメラ

キッズカメラ - Bluemakeキッズカメラ - Bluemakeキッズカメラ - Bluemakeキッズカメラ - Bluemakeキッズカメラ - Bluemakeキッズカメラ - Bluemakeキッズカメラ - Bluemakeキッズカメラ - Bluemake

4000万画素でキレイに映るブルーとピンクの選べるカラー。持つだけで上がるキッズ向きデジタルカメラです。落下の衝撃からカメラを守るシリコンカバーとネックストラップでお子様自身で持ち運べます。4倍デジタルズーム搭載、FHD動画機能で動画撮影もOK!フィルター16種とフレーム28種を内蔵し撮影した画像を簡単加工して遊ぶことも可能です。パソコンに繋ぐことでwebカメラとしてもご使用いただけます。5種類の知育ゲームを内蔵しており、遊びながら学べます。

付属品カメラ本体、シリコンカバー、USBケーブル、ネックストラップ、取扱説明書質量(g)107電源リチウムイオン充電池500mAh(充電時間約3時間)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カバー無し:80×58×48、カバー付き:83×61×48レンズf=2.00mm デジタルズーム4倍有効画素数約30万画素解像度写真:補間(40M、20M、18M、16M、12M、8M、5M、3M、2M)記録ファイル形式AVI(動画)、JPG(写真)録画時間最大:約1時間スクリーン2インチ記録メディアmicroSD最大32GB内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
フレームレート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03896841BM-30KBブルー動画解像度/フレームレート:1080p(1920×1080)@30fps、720p(1280-720)@30Fps、VGA(640×480)@30fps
オープン
3,164
3,480(税込)
4日以内出荷
03896850BM-30KPピンク動画解像度/フレームレート:1080p(1920×1080)@30fps、720p(1280-720)@30Fps、VGA(640×480)@30fps
オープン
3,164
3,480(税込)
4日以内出荷
03896859TK-Z01BLブルー動画解像度/フレームレート:1080p(1920×1080)@30fps、720p(1280×720)@30Fps、VGA(640×480)@30fps
オープン
2,709
2,980(税込)
4日以内出荷
03896868TK-Z01PKピンク動画解像度/フレームレート:1080p(1920×1080)@30fps、720p(1280×720)@30Fps、VGA(640×480)@30fps
オープン
2,709
2,980(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする