曜日別特売

コンパクトデジタルカメラ

コンパクトデジタルカメラ - Bluemakeコンパクトデジタルカメラ - Bluemakeコンパクトデジタルカメラ - Bluemakeコンパクトデジタルカメラ - Bluemakeコンパクトデジタルカメラ - Bluemakeコンパクトデジタルカメラ - Bluemakeコンパクトデジタルカメラ - Bluemakeコンパクトデジタルカメラ - Bluemake
(1件のレビュー)

遠くのものもハッキリ大きく撮影できる16倍デジタルズーム搭載コンパクトデジタルカメラ。1200mAh大容量バッテリーを搭載&軽量99gでお出掛けやイベントに大活躍します。臨場感あふれる4K映像の撮影が可能。オートフォーカスやフラッシュ撮影、笑顔検出機能など使える機能も満載です。

付属品本体、リチウムイオン充電池、USBケーブル、ネックストラップ、ポーチ、クリーニングクロス、取扱説明書兼保証書寸法(mm)幅98×高さ58×奥行23質量(g)本体:約99、バッテリー・microSD含む117電源リチウムイオン充電池1200mA(Type-C充電約2.5時間)レンズf=7.36mm F/3.2有効画素数約800万画素機能軽量解像度写真:補間(44M,38M,30M,24M,20M,12M),8M,5M,3M録画時間最大:約1時間スクリーン2.4インチIPS記録メディアmicroSD(最大128GB)、ファイル形式:MP4、JPGフレームレート動画解像度/フレームレート:4K(3840×2160)@30fps、2.7K(2688×1520)@30fps、1080P(1920×1080)@60fps/30fps、720P(1280×720)@120fps/60fps/30fpsイメージセンサーCMOS 8MP内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03896807TK-44K
オープン
5,988
6,587(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-31
用途: 物撮りや人物、会見など幅広い場面で使用
ジェイパックワールド株式会社サービス業

想像よりもコンパクトで軽く、携帯には最適。操作も簡単で使いやすい。ただ、電源スイッチが入りやすく、握りのよってはスイッチを押してしまう。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする