コードレスセーバソー(充電式レシプロソー)

コードレスセーバソー(充電式レシプロソー) HiKOKI(旧:日立工機) コードレスセーバソー(充電式レシプロソー) HiKOKI(旧:日立工機) コードレスセーバソー(充電式レシプロソー) HiKOKI(旧:日立工機) コードレスセーバソー(充電式レシプロソー) HiKOKI(旧:日立工機) コードレスセーバソー(充電式レシプロソー) HiKOKI(旧:日立工機) コードレスセーバソー(充電式レシプロソー) HiKOKI(旧:日立工機) コードレスセーバソー(充電式レシプロソー) HiKOKI(旧:日立工機)

全長335mmで疲れにくく、使いやすい
ツールレスで楽々ブレード交換
作業時間の短縮
10.8Vスライド式リチウムイオン電池搭載
軽量&コンパクト

用途
・パイプ、アングルの切断
・各種木材の切断および窓抜き
・軟鋼板、アルミ板、石膏ボードの切断
・ベークライト、塩化ビニール等野各種合成樹脂の切断
付属品リチウムイオン電池(BSL1220M)×1個、急速充電器、ブレード(木材用、金属用)、電池カバー 全長(mm)335 質量(kg)1.5(BSL1220M装着時) モーター直流マグネットモーター ストローク数(min-1[回/分])無負荷:0~3200 蓄電池電圧(V)10.8 ストローク量(mm)無負荷:13 充電時間(分)約30 最大切断能力(mm)軟鋼/塩ビパイプ:Φ50 木材:T50 軟鋼板:T12 蓄電池容量(Ah)2 スイッチング方式トリガー式(無段変速) 1充電当たりの作業量【BSL1240M使用時】材料:木材 寸法:2×4材 約60カット/材料:鉄パイプ 寸法:Φ19.1×T1.2 約100カット 内容量1台
注意
※ケースは別売です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03894890 CR12DA BS
25,500
14,980
16,478 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする