HiKOKI コードレス(充電式)マルチツール 10.8V

HiKOKI コードレス(充電式)マルチツール 10.8V - HiKOKI(旧:日立工機)HiKOKI コードレス(充電式)マルチツール 10.8V - HiKOKI(旧:日立工機)HiKOKI コードレス(充電式)マルチツール 10.8V - HiKOKI(旧:日立工機)HiKOKI コードレス(充電式)マルチツール 10.8V - HiKOKI(旧:日立工機)HiKOKI コードレス(充電式)マルチツール 10.8V - HiKOKI(旧:日立工機)HiKOKI コードレス(充電式)マルチツール 10.8V - HiKOKI(旧:日立工機)HiKOKI コードレス(充電式)マルチツール 10.8V - HiKOKI(旧:日立工機)HiKOKI コードレス(充電式)マルチツール 10.8V - HiKOKI(旧:日立工機)

18V同等のハイパワーで抜群の使いやすさ
ツールレスで楽々ブレード交換
機構部と外側のハウジングをクッションゴムで絶縁し、振動を大幅に低減しました。
軽量&細径ハンドルで使いやすい(18V機比400g減)
振動数調整ダイヤル搭載
LEDライト搭載
別売ブレードを使用するとカーペットやタイルの切断など、さまざまな用途にご使用頂けます。

用途
各種材料の切断、ポケット切断
コーキング・タイル等の剥離
木材等の研磨
質量(kg)1.5(BSL1240M装着時)モーター直流ブラシレスモーター周長(mm)133振動数(min-1)無負荷:6000~20000(ダイヤル1~6)(気温20℃満充電時)(回/分)振動(m/s2)無負荷振動値:2.5振動3軸合成値(m/s2)研磨時:2.1/切断時:3.7振動角度(°)3.6(両側合計)本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)325×74×104(電池BSL1240M装着時)内容量1台
注意
※NN仕様は電池・充電器・ケース別売です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
蓄電池電圧(V)
充電時間(分)
蓄電池容量(Ah)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03894856CV12DB (NN)ブレード:MSD 32PBC、サンドペーパー取付用バッド:MSU93D、サンドペーパー6枚(#60 #120 #240 各2枚)、アクセサリーケース---
27,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
03894865CV12DB (LS)リチウムイオン電池、急速充電器、ブレード:MSD 32PBC、サンドペーパー取付用バッド:MSU93D、サンドペーパー6枚(#60 #120 #240 各2枚)、アクセサリーケース、電池カバー10.8約304
41,600
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
08896995CV12DB LSBリチウムイオン電池、急速充電器、ブレード:MSD 32PBC、サンドペーパー取付用バッド:MSU93D、サンドペーパー6枚(#60 #120 #240 各2枚)、アクセサリーケース、電池カバー10.8約304
41,600
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする