平面磁界型ドライバーに第2世代の「EqualMass(TM)」を採用した高品質なワイヤレスヘッドホンです。様々な技術を融合したこのドライバーはより精細なサウンドを安定した動作で行うことができます。また、様々なHDコーデックをサポートし、ハイクオリティな音楽体験を提供します。
長時間の視聴でも快適性を保証する2種類のイヤーパッド(ラムレザー&クーリングメッシュ)を同梱、また、安定した装着感を実現する金属製バンドを採用しています。
仕様スピーカー出力:サイズ:89×70mm平面磁気ドライバー、再生周波数帯域:10Hz ~ 40kHz、インピーダンス:120Ω、音圧感度:94±3dB(A)付属品ヘッドフォン本体、キャリングケース、クーリングメッシュイヤーパッド×2、イヤーパッドポーチ×2、イヤーパッドピック、3.5mm to 6.35mm変換アダプター、USB-Cケーブル(1.2m)、3.5mmステレオミニプラグケーブル(1.2m)、多言語マニュアル、保証書寸法(mm)約176×53×195質量(g)347形式第2世代 Equal Mass 平面磁界駆動電源内蔵リチウムイオン充電池1500mAh(USB給電:約1.5時間、連続再生:約80時間)ケーブル長(m)1.2接続方式Bluetooth 、USB-C、3.5mm ステレオミニ接続複数:マルチポイントBluetoothver.5.4 通信距離:約10mイヤホン形状オーバーヘッド対応コーデックSBC、aptX、aptX HD、aptX adaptive(24bit/96kHz)、aptX lossless、AAC、LHDC、LDAC、Snapdragon Sound対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP内容量1台