曜日別特売

双眼生物顕微鏡

双眼生物顕微鏡 - MEIJI TECHNO(メイジテクノ)双眼生物顕微鏡 - MEIJI TECHNO(メイジテクノ)双眼生物顕微鏡 - MEIJI TECHNO(メイジテクノ)双眼生物顕微鏡 - MEIJI TECHNO(メイジテクノ)双眼生物顕微鏡 - MEIJI TECHNO(メイジテクノ)

最新の光学設計によるプラン・アクロマート対物レンズ、視野絞りを備えた本格的なLEDケーラー照明を備えた無限遠補正光学系の生物顕微鏡です。
メカニカルステージは左下同軸ハンドル仕様となっております。

仕様●コンデンサ:アッベコンデンサ(N.A.1.25) 虹彩絞り/スライダーユニット取付用スロット付(オプションの位相差観察用スライダーユニットを取付可能)●ステージ:ラックレス式メカニカルステージ(左右方向)/サイズ:150mm x 162mm/可動範囲:左右76mm x 前後50mm/左下同軸ハンドル/クレンメル(標本を2枚保持可能)●レボルバ:5穴レボルバ 内向き●鏡筒:双眼部:中折れ式 30°傾斜 眼幅調整50mm ~ 75mm 接眼筒内径30mm付属品ACアダプタ イマージョンオイル ビニールカバー 取扱説明書照明装置LEDケーラー照明(3W白色LED) 視野絞りを搭載接眼レンズ10X(視野数 20mm)(ハイアイポイント仕様)(視度調節機能付 調節可能な範囲±5度)〈2個〉接眼レンズロック機構付き対物レンズプラン・アクロマート・4X(N.A.0.10)(W.D.11.9mm)/・10X(N.A.0.25)(W.D.12.1mm)/・S40X(N.A.0.65)(W.D.0.36mm)/・S100X oil(N.A.1.25)(W.D.0.18mm)鏡筒形式双眼光学系無限遠補正光学系(結像レンズ F=180mm)焦準装置粗動 / 微動同軸ハンドル ラック&ピニオン式(全ストローク量 30mm 微動ハンドル 1回転 0.2mm)/標本安全装置(粗動ストッパー)付/粗動ハンドルトルク調節機能付内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03895066MT-50M2L
204,000
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする