最新の光学設計によるプラン・アクロマート対物レンズ、視野絞りを備えた本格的なLEDケーラー照明を備えた無限遠補正光学系の位相差顕微鏡です。
メカニカルステージは左下同軸ハンドル仕様となっております。
三眼鏡筒モデル。(Cマウントアダプターは別売です)
仕様●コンデンサ:ゼルニケ位相差コンデンサー(N.A.1.25) 虹彩絞り/[回転式 5ポジション]/・10 : 位相差10X用/・20 : 位相差20X用/・40 : 位相差40X用/・100 : 位相差100X用/・BF : 明視野観察用●ステージ:ラックレス式メカニカルステージ(左右方向)/サイズ:150mm x 162mm/可動範囲:左右76mm x 前後50mm/左下同軸ハンドル/クレンメル(標本を2枚保持可能)●レボルバ:5穴レボルバ 内向き●鏡筒:双眼部:中折れ式 30°傾斜 眼幅調整50mm ~ 75mm 接眼筒内径30mm/三眼部:光路切替不要(接眼部と写真鏡筒部の光量の割合 8:2)付属品ACアダプター 芯出し望遠鏡 イマージョンオイル ビニールカバー 取扱説明書照明装置LEDケーラー照明(3W白色LED) 視野絞りを搭載接眼レンズ10X(視野数 20mm)(ハイアイポイント仕様)(視度調節機能付 調節可能な範囲±5度)〈2個〉/接眼レンズロック機構付き対物レンズプラン・アクロマート・4X(N.A.0.10)(W.D.11.9mm)/・10X(N.A.0.25)(W.D.12.1mm)/・S40X(N.A.0.65)(W.D.0.36mm)/・S100X oil(N.A.1.25)(W.D.0.18mm)鏡筒形式三眼光学系無限遠補正光学系(結像レンズ F=180mm)焦準装置粗動 / 微動同軸ハンドル ラック&ピニオン式(全ストローク量 30mm 微動ハンドル 1回転 0.2mm)/標本安全装置(粗動ストッパー)付/粗動ハンドルトルク調節機能付内容量1セット