東京メタル
直管LEDランプ40W相当
直管蛍光灯40W相当の明るさをもつLEDランプ。電源内蔵タイプ、片側給電。
取付には電気工事が必要です。電気工事は電気工事士による工事が必要です。密閉器具、断熱材施工器具、調光器には非対応。3年保証
材質
PCカバー
寸法(mm)
直径29×長さ1198
定格消費電力(W)
18
全光束(Lm)
3000
寿命
50000時間
演色指数(Ra)
80
発光効率(Lm/W)
167
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
口金
色温度(K)
配光角度(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03894899
LDF40DK300TM
224
G13 回転口金
昼光色6500
回転口金180
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
12日以内出荷
03894908
LDF40NK300TM
214
G13
昼白色5000
120
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る