曜日別特売

腰袋用樹脂ケース(ケースイン)

腰袋用樹脂ケース(ケースイン) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)腰袋用樹脂ケース(ケースイン) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)腰袋用樹脂ケース(ケースイン) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

鋭利な工具を入れてもOK
腰袋の底部に入れて使用
作業にあわせて中身ごと入れ替え簡単

材質硬質ポリエチレン寸法(mm)172×90×45質量(g)80適合ケーブル【腰袋】NDS-860-KKK・NDS-864-KBB・NDS-864-KKK・NDS-859-KBB・NDS-860MF-KKK・NDS-864MF-KKK・ND-860・ND-864・ND-864F内容量1個
関連資料:(1.44MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03895529ND-CS5
1,000
799
879(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする