DENSAN(デンサン/ジェフコム)
アルトモデル 腰袋(3段式)
腰袋(3段式)
材質
混紡綿
形状
3段
寸法(mm)
260×180×240
色
デニムブルー
質量(g)
360
内容量
1個
関連資料:
(3.87MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03895565
ARJ-864-DB
¥
8,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください