曜日別特売

かしめ工具

かしめ工具 - DENSAN(デンサン/ジェフコム)かしめ工具 - DENSAN(デンサン/ジェフコム)かしめ工具 - DENSAN(デンサン/ジェフコム)
用途
使用方法
1.モジュラープラグの「ピン部分」を専用の工具で圧着する。
2.かしめ工具でクリップ部をかしめる。
適合【モジュラープラグ】M6A-1P-876SCT(貫通タイプ)・SMJ-6A-8777S・SMJ-6-8777S寸法(mm)25×175×56質量(g)290対応クリップ式モジュラープラグサイズ(mm)【かしめ部(2ヵ所)】6.0(最大)・8.5(最大)内容量1個
関連資料:(0.86MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03895696CPT-8C
13,000
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

かしめ工具
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信専用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする