曜日別特売

モジュラープラグカバー

モジュラープラグカバー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)モジュラープラグカバー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)モジュラープラグカバー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)モジュラープラグカバー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)
適合【モジュラープラグ】M6A-1P-876SCT(貫通タイプ・クリップ式)材質PVC寸法(mm)15×26×17質量(g)2外径(mm)Φ7.4~Φ7.8内径(mm)プラグカバー:8内容量1袋(25個)
関連資料:(0.92MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03895477MJC-880BL
2,500
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
03895486MJC-880CLクリア
2,500
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

モジュラープラグカバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする