曜日別特売

ジョイント釣り名人ケース用キャップ

ジョイント釣り名人ケース用キャップ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイント釣り名人ケース用キャップ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイント釣り名人ケース用キャップ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)
材質PVC内容量1袋(2個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
寸法(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03895495JF-CAP-21【ジョイント釣り名人(ケース)】JF-454・JF-505421×21×263Φ21mm
400
319
351(税込)
3日以内出荷
03895511JF-CAP-24【ジョイント釣り名人(ケース)】JF-305・JF-450・JF-451・JF-445・JF-475・JF-490・JF-4040S・JF-5030・JF-575・JF-755424×24×263Φ24mm
500
399
439(税込)
3日以内出荷
03895520JF-CAP-34【ジョイント釣り名人(ケース)】JF-310・JF-755034×34×266Φ34mm
700
559
615(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする