14インチフルセグ対応ポータブルBDプレーヤー

14インチフルセグ対応ポータブルBDプレーヤー - BLUE WIDE14インチフルセグ対応ポータブルBDプレーヤー - BLUE WIDE14インチフルセグ対応ポータブルBDプレーヤー - BLUE WIDE14インチフルセグ対応ポータブルBDプレーヤー - BLUE WIDE14インチフルセグ対応ポータブルBDプレーヤー - BLUE WIDE14インチフルセグ対応ポータブルBDプレーヤー - BLUE WIDE14インチフルセグ対応ポータブルBDプレーヤー - BLUE WIDE14インチフルセグ対応ポータブルBDプレーヤー - BLUE WIDE

BD/DVDプレーヤーとして映像を楽しむだけでなく、地デジテレビを楽しむことも可能なフルセグ対応DVDプレーヤーです。スタンドで自立するので場所を選ばずご使用いただけます。またHDMI端子を搭載しているので、ゲーム機などの外部機器と接続してモニターとしてご使用いただいたり、ご家庭のテレビに繋いで大画面で映画を楽しむプレーヤーとしてもご使用いただけるため、様々なシーンに対応、ご活用いただけます。

付属品取扱説明書、ACアダプター、DCアダプター、イヤホン、リモコン(動作確認用単4電池付属)、miniB-CASカード、ワンセグ用簡易ロッドアンテナ、スチールプレート質量(g)1300消費電力(W)24電源AC100V50/60Hz DC12V2.0A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)341×233×33バッテリーリチウムイオン充電池4000mAh入力端子HDMI×1、USBポート×1(USB2.0メモリ32GBまで)、SDカードスロット×1(最大32GB)、電源入力端子充電時間(時間)4受信周波数UHF放送13~62ch ワンセグ放送対応画面サイズ14インチTFT液晶 16:9 解像度1920×1080対応ファイルMPEG-1/MPEG-2/MPEG-4/H.264/MP3/AAC/JPEG/GIF/PNG再生可能ファイル形式BDMV/BDAV/AVCHD(1.0)/AVCREC/DVD-VIDEO/DVD-VR(CPRM対応)/CD-DA/データDVD/データCD再生時間(時間)2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03896920BW-F14BD
オープン
51,636
56,800(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする