曜日別特売

15.6インチポータブルBDプレーヤー

15.6インチポータブルBDプレーヤー - BLUE WIDE15.6インチポータブルBDプレーヤー - BLUE WIDE15.6インチポータブルBDプレーヤー - BLUE WIDE15.6インチポータブルBDプレーヤー - BLUE WIDE15.6インチポータブルBDプレーヤー - BLUE WIDE15.6インチポータブルBDプレーヤー - BLUE WIDE15.6インチポータブルBDプレーヤー - BLUE WIDE15.6インチポータブルBDプレーヤー - BLUE WIDE

BD/DVD/CD再生の他、地デジを録画したDVDの再生も可能(ファイナライズ処理したディスクに限る)な15.6インチポータブルブルーレイプレーヤーです。
HDMI端子を搭載しているので大型テレビに繋いでDVDプレーヤーとして使用したり、ゲーム機など外部機器と繋いでモニターとして使用する事も可能。液晶画面は180°/90°回転式なのでお好みの角度への調節も簡単。USBメモリーやSDカードの音楽・動画データの再生も可能。音楽CDをUSBやSDにダイレクト録音できる録音機能も搭載しています。

付属品取扱説明書、ACアダプター、DCアダプター、イヤホン、リモコン(動作確認用単4電池付属)質量(g)1840消費電力(W)24電源AC100v50/60Hz DC12V2.5A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×257×47バッテリーリチウムイオン充電池4000mAh入力端子DHMI×1、USBポート×1(32GBまで)、SDカードスロット(32GBまで)×1、電源入力端子充電時間(時間)4画面サイズ15.6インチTFT液晶 16:9 1920×1080対応ファイルMPEG-1/MPEG-2/MPEG-4/H.264/MP3/AAC/JPEG/GIF/PNG再生可能ファイル形式BDMV/BDAV/AVCHD(1.0)/AVCREC/DVD-VIDEO/DVD-VR(CPRM対応)/CD-DA/データDVD/データCD再生時間(時間)2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03896929BW-16BD
オープン
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする