アルミス
ミニ8WAYS ステップラダー 229
1台で8役出来る万能脚立!色んな場所で丁度良い形に変えれて足場板付き!
用途
大掃除、洗車、DIY等で!
材質
アルミ合金・鉄・ABS樹脂・ゴム
質量(kg)
足場板付き:(約)8.1
長さ(m)
(約)2.29
幅(cm)
ステップ:(約)28.5
耐荷重(kg)
(約)100
寸法(cm)
(収納時)幅×高さ×厚さ:(約)57×64×23.5
寸法(幅W×長さL)(cm)
梯子時:(約)57
ステップ数(段)
4×2
内容量
1台
注意
※各使用形態でのサイズは、画像の「各形態でのサイズ」をご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03891740
ASL-8SBK
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500