8WAYS ステップラダー 337

8WAYS ステップラダー 337 - アルミス8WAYS ステップラダー 337 - アルミス8WAYS ステップラダー 337 - アルミス8WAYS ステップラダー 337 - アルミス8WAYS ステップラダー 337 - アルミス8WAYS ステップラダー 337 - アルミス8WAYS ステップラダー 337 - アルミス8WAYS ステップラダー 337 - アルミス

1台で8役出来る万能脚立!色んな場所で丁度良い形に変えれて足場板付き!

用途大掃除、洗車、DIY等で!材質アルミ合金・鉄・ABS樹脂・ゴム質量(kg)足場板付き:(約)13.7長さ(m)(約)3.37幅(cm)ステップ:(約)28.5耐荷重(kg)(約)100寸法(cm)(収納時)幅×高さ×厚さ:(約)57×92×23.5寸法(幅W×長さL)(cm)梯子時:(約)57ステップ数(段)6×2内容量1台
注意
※各使用形態でのサイズは、画像の「各形態でのサイズ」をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03891731ASL-8BK
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする