ナカヒロ
施工現場足元安全スペーサー
長さ(mm)
950
幅(mm)
110
色
オレンジ
高さ(mm)
60
質量(g)
1400
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03895389
SKUMRKN
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください