曜日別特売

カチッと隊

カチッと隊 - アラオカチッと隊 - アラオ

『カチッと隊』は、工事現場などで使用する看板をしっかり固定するためのアイテムです。多くの手間をかけずに、迅速に短時間で看板を設置することができます。強力な固定により、強風などでも看板が脱落する心配を軽減します。耐久性のある樹脂製素材で作られているため、色飛び・破損が軽減でき、長期間の使用に耐えます。ハサミなどでカット可能な為、特注サイズをはじめとした様々なサイズの看板に対応できます。工事現場、道路工事、イベント会場での看板の設置時に活躍が期待されます。

用途工事看板用の養生材に。NETIS番号(登録番号)KT-240086-A内容量1組
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
タイプ
対応寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03891925AR-0796パーツ:ストレート部分×7本、コーナー部分×2個550用550×1400
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03891941AR-0828パーツ:ストレート部分×6本、上部パーツ×1本、コーナー部分×2個275用275×1400
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03891950AR-0837パーツ:ストレート部分×8本、コーナー部分×2個1100用1100×1400
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする