筋入りゴムマット 10m

筋入りゴムマット 10m - アラオ筋入りゴムマット 10m - アラオ筋入りゴムマット 10m - アラオ筋入りゴムマット 10m - アラオ

『筋入りゴムマット』は、主に安全通路の確保を目的とした製品です。重量がある為、ズレ防止に最適です。マット表面に施された筋によって、靴底との摩擦力が増し、滑りやすい場所での転倒防止に効果を発揮します。ゴム製のため、耐摩耗性、耐油性、耐薬品性に優れており、過酷な環境下でも使用可能です。軽量で扱いやすく、必要な長さにカットして簡単に設置することができます。工場内、建設現場、倉庫、イベント会場などの出入り口や通路などで活躍します。

用途歩行者用安全通路に。【表】緑【裏】黒寸法(厚さ×幅W×長さL)mm3×1000×10000滑り抵抗係数【乾燥】平均値で0.45【湿潤】平均値で0.48内容量1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03892065AR-1541タテ筋
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03892081AR-1545ヨコ筋
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする