ラフボード

ラフボード - アラオ

『ラフボード』は、建設現場などで広く使用されている樹脂製の敷板です。従来の敷鉄板に比べて軽量で扱いやすく、環境にも配慮した製品として注目されています。取っ手が付いているため、運搬・設置が簡単です。リブ加工が施されているため、軟弱地盤や悪路でも滑りにくく、安全性を高めます。再生材を使用しているので、環境負荷を低減し、サステナブルな製品です。耐久性に優れており、長期間の使用が可能です。建築現場の養生だけでなく、住宅、駐車場、イベント会場など、幅広い用途に使用できます。

用途軟弱地盤やアスファルト等での重機や車両の保護養生に。ベース厚さ(mm)12.7耐荷重(t)120内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
種類
リブ厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03892291AR-4048910×1820×総厚24.73×6両面リブ(両面合計)12
オープン
25,980
28,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03892300AR-40491220×2440×総厚24.74×8両面リブ(両面合計)12
オープン
37,980
41,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03892309AR-4058910×1820×総厚18.73×6片面リブ6
オープン
25,980
28,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03892318AR-40591220×2440×総厚18.74×8片面リブ6
オープン
37,980
41,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする