マグネットサインボード

マグネットサインボード - アラオマグネットサインボード - アラオ

『マグネットサインボード』は、その手軽さと汎用性の高さから様々な現場で活用されています。デザインの自由度が高く、様々な用途に合わせたサインを作成可能です。マグネット式の開閉で、用紙の差し替えが簡単に行えます。雨水侵入の心配もありません。コンパクトに収納できるため、持ち運びや保管にも便利です。工場・倉庫内での安全標識、注意喚起、誘導標識など、店舗内でのイベント案内、キャンペーン告知、商品案内など、屋外イベントでの会場案内、注意喚起などにご利用いただけます。

用途カラーコーンの表示に。仕様A3対応寸法(mm)475×376内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03892020AR-1231兼用タイプ兼用
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03892029AR-1232ヨコタイプヨコ
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする