ポケット垂れ幕

ポケット垂れ幕 - グリーンクロスポケット垂れ幕 - グリーンクロスポケット垂れ幕 - グリーンクロスポケット垂れ幕 - グリーンクロスポケット垂れ幕 - グリーンクロスポケット垂れ幕 - グリーンクロス

『ポケット垂れ幕』は、その名の通り、ポケットが付いているタイプ垂れ幕です。ポケットにチラシやポスターなどを差し込むだけで、簡単に情報を更新できます。ポケットの中身を入れ替えることで何度でも使用でき、経済的です。クリアポケットにUV耐候剤と耐寒剤を配合しており、紫外線による黄ばみや寒冷による硬化が大幅に軽減されます。そのため、屋内でも屋外でも設置でき、様々な場所で活用できます。クリアポケットはA3ジャストサイズで隙間なくスッキリした見た目です。

用途任意の標識を現場に掲示して安全対策に。用紙サイズ(対応)A3内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03892135AR-1410-1620×450、(クリアポケット部)330×450黄、黒横型
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03892151AR-1411-1620×450、(クリアポケット部)330×450緑、白横型
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03892160AR-1412-1690×330、(クリアポケット部)450×330黄、黒縦型
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03892169AR-1413-1690×330、(クリアポケット部)450×330緑、白縦型
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする