磁器タイル用乾式ダイヤモンドホールソー

磁器タイル用乾式ダイヤモンドホールソー - BOSCH(ボッシュ)磁器タイル用乾式ダイヤモンドホールソー - BOSCH(ボッシュ)磁器タイル用乾式ダイヤモンドホールソー - BOSCH(ボッシュ)磁器タイル用乾式ダイヤモンドホールソー - BOSCH(ボッシュ)磁器タイル用乾式ダイヤモンドホールソー - BOSCH(ボッシュ)磁器タイル用乾式ダイヤモンドホールソー - BOSCH(ボッシュ)磁器タイル用乾式ダイヤモンドホールソー - BOSCH(ボッシュ)磁器タイル用乾式ダイヤモンドホールソー - BOSCH(ボッシュ)

冷却水・ワックス不要で穴あけ可能、作業効率が大幅に向上します。高品質ダイヤモンドにより高い耐久性を実現します。ホールソー交換は工具不要のパワーチェンジシステム(使用時には別売のパワーチェンジシステムのシャンク、10mmチャック用/13mmチャック用/SDSプラス用のいずれかが必要となります)。19~83mmまでの幅広いサイズ展開です。

用途磁器タイル他全てのタイルの穴あけ材質刃先:ダイヤモンド、母材:炭素工具鋼有効長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※シャンクは別売です。
全22種類を絞り込む
刃径(Φmm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03896457260890155219
5,000
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
03896466260890155320
5,200
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
03896491260890155525
5,800
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
03896500260890155629
6,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
03896509260890155732
6,800
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
03896518260890155835
7,400
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
03896527260890155938
8,000
5,898
6,488(税込)
当日出荷
返品不可
03896536260890156041
8,400
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
03896545260890156144
9,000
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
03896561260890156251
9,900
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
03896570260890156354
10,500
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
03896579260890156457
10,900
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
03896588260890156560
11,500
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
03896597260890156664
11,700
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
03896606260890156765
12,000
8,898
9,788(税込)
当日出荷
返品不可
03896615260890156867
12,300
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
03896631260890156968
12,600
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
03896640260890157070
13,900
9,998
10,998(税込)
当日出荷
返品不可
03896649260890157176
15,100
9,998
10,998(税込)
当日出荷
返品不可
03896658260890157279
16,400
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
03896667260890157383
17,600
12,980
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
03896475260890155422
5,600
3,998
4,398(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする