曜日別特売

コードレスUSBアダプター

コードレスUSBアダプター - BOSCH(ボッシュ)コードレスUSBアダプター - BOSCH(ボッシュ)コードレスUSBアダプター - BOSCH(ボッシュ)コードレスUSBアダプター - BOSCH(ボッシュ)コードレスUSBアダプター - BOSCH(ボッシュ)

ボッシュDIYガーデンツール共用18Vバッテリーで使えるコードレスUSBアダプターです。USB-C/USB-Aポート付属でさまざまなデバイスの充電に最適です。便利なクリップ付きなので、服などにつけながらの充電できます。充電残量がすぐにわかるインジケーター付きです。

用途USB経由の充電材質ポリアミド樹脂質量(g)104使用温度範囲(℃)-20~+50定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)57×30×100ケーブル長(mm)USBケーブル最大許容長さ:1.5保管温度範囲(℃)-20~+50RoHS指令(10物質対応)対応USBポート出力:USB Type-A=D.C.5V 1.5A / USB Type-C=D.C.5V 3.0A内容量1個
注意
※バッテリーと充電器は別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03894987USB18V-45
6,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源/コントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする