曜日別特売

コードレス丸のこ

コードレス丸のこ - BOSCH(ボッシュ)コードレス丸のこ - BOSCH(ボッシュ)コードレス丸のこ - BOSCH(ボッシュ)コードレス丸のこ - BOSCH(ボッシュ)

最大切り込み深さ57mm(90°)。クロスカットガイドレール(別売)対応で精度の高い直角カット、角度カットができます。作業効率を高めるブレーキ付。ストップコントロール(材料の切断終了を検知すると自動的に回転を停止)付きで安全です。キックバックコントロール。EMPがモーターを過負荷から保護します。ブラシレスモーター採用。 バッテリーを守るECP機能搭載。LEDライト付。

用途木材の切断付属品平行ガイド×1、サンプルブレード×1、六角レンチ×1厚さ(mm)使用可能のこ刃:0.9~1.8質量(kg)3.4定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)381×167×263最大切込深さ(mm)57(0°)、42(45°)取付穴径(Φmm)のこ刃:20回転数(min-1[回/分])5000RoHS指令(10物質対応)対応のこ刃径(Φmm)165内容量1台
注意
※バッテリーと充電器は別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03894996GKS18V-57-2GX
58,000
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする