ジグソーブレード金工 ステンレス用 バイメタル+コーティング

ジグソーブレード金工 ステンレス用 バイメタル+コーティング - BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレード金工 ステンレス用 バイメタル+コーティング - BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレード金工 ステンレス用 バイメタル+コーティング - BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレード金工 ステンレス用 バイメタル+コーティング - BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレード金工 ステンレス用 バイメタル+コーティング - BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレード金工 ステンレス用 バイメタル+コーティング - BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレード金工 ステンレス用 バイメタル+コーティング - BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレード金工 ステンレス用 バイメタル+コーティング - BOSCH(ボッシュ)

金工用、高速切断用のバイメタル+コーティングブレードです。ブレードの刃先に特殊コーティングを採用し、通常のバイメタルブレードと比べて最大2倍の耐久性です。薄物用T121GFC、中厚物用T121AFC、厚物用T121BFC

用途金属の高速切断材質バイメタル(刃先:ハイス鋼+エクストラコーティング、母材:炭素工具鋼)全長(mm)92刃形波刃有効長(mm)67刃厚(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応切断タイプ:直線切断
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切断能力(mm)
1インチ当たり山数
モデル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0389668526086551031シート(3本)ステンレス0.5~1.5、軟鋼板0.5~1.532T121GFC
1,900
1,498
1,648(税込)
当日出荷
0389670126086551051シート(3本)ステンレス1~3、軟鋼板1~321T121AFC
1,900
1,498
1,648(税込)
当日出荷
0389671026086551091シート(3本)ステンレス2~3、軟鋼板2.5~613T121BFC
1,900
1,498
1,648(税込)
当日出荷
0389671926086551041シート(5本)ステンレス0.5~1.5、軟鋼板0.5~1.532T121GFC
2,900
2,298
2,528(税込)
当日出荷
0389672826086551061シート(5本)ステンレス1~3、軟鋼板1~321T121AFC
2,900
2,298
2,528(税込)
当日出荷
0389673726086551101シート(5本)ステンレス2~3、軟鋼板2.5~613T121BFC
2,900
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする