付属品充電用USBケーブル(約 25cm)(USB type A-microUSB type B)材質本体:ABS /アーム:シリコーン寸法(mm)約 W620×D20×H30質量(g)約 145コネクタ形状本体:microUSB Type B入力USB DC 5V 0.5A連続使用時間強:約 5.5時間/弱:約 11時間色温度6500K(昼光色)/2700K(電球色)(JIS規格区分)充電時間約 2.5時間内蔵電池充電式リチウムポリマー電池(3.7V 450mAh)明るさ20ルーメン(片側10ルーメン×2)内容量1個