潮
ハイブリッドファン FA1
直径(Φmm)
1100
高さ(mm)
102
質量(g)
本体:約795、取付金具:約270
調整範囲(mm)
900~1100
材質(羽根)
プラスチック
材質(シャフト)
アルミ
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03897139
HBF-FA1-C/W
ハーフクリア
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03897148
HBF-FA1-S/W
シルバー
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03897157
HBF-FA1-B/B
ブラック
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません