インバーター発電機 1.8KVA

インバーター発電機 1.8KVA - 工進インバーター発電機 1.8KVA - 工進インバーター発電機 1.8KVA - 工進インバーター発電機 1.8KVA - 工進インバーター発電機 1.8KVA - 工進インバーター発電機 1.8KVA - 工進インバーター発電機 1.8KVA - 工進インバーター発電機 1.8KVA - 工進

本体重量17キロ!定格出力1.8kVAと十分な出力のインバーター発電機。
初めての方も操作しやすい操作手順番号付き。
過負荷防止の目安になる電力消費ランプ付き。
停電やアウトドア等の屋外時の携帯が充電出来るUSB端子を搭載。(USB TYPE-A、TYPE-C)
オイル注入作業がしやすいオイルジョウゴ付き。

用途
屋外での電力供給に。
災害防災備蓄用として。
付属品点火プラグレンチ・バーハンドル・ドライバー(プラスマイナス兼用)・オイルじょうご・かんたんガイド・取り扱い説明書定格電圧(V)AC100/DC5定格電流(A)AC18A/DC3A定格周波数(Hz)50/60HZ切替式本体質量(kg)17使用燃料自動車用無鉛ガソリン騒音値(dB)65-73エンジン部総排気量(mL)79.7燃料タンク容量(L)3.8プラグA5RTC(TORCH)・CR5HSB(NGK)連続運転時間(h)3.1-7.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)443×92×443エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジン定格出力(kVA)交流/直流1.8/3.4エンジンオイル容量(mL)400コンセント15A×2個 USB Type-A×1個 Type-C×1個内容量1台
関連資料:(0.36MB)取扱説明書:(7.95MB) (2.05MB)
注意
※屋外でご使用ください。
※水平な場所でご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03897681GV-18EC
オープン
63,980
70,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする