曜日別特売

セーフタッチ アドバンスドブラック XS 100枚/箱

セーフタッチ アドバンスドブラック XS 100枚/箱 - メディコムジャパンセーフタッチ アドバンスドブラック XS 100枚/箱 - メディコムジャパンセーフタッチ アドバンスドブラック XS 100枚/箱 - メディコムジャパン

強度に優れる合成ゴム(ニトリルゴム)製で、長時間の着用でも疲れない、しなやかなグローブです。
歯とのコントラストが明瞭なため術野を際立たせ、ライトの光をほとんど反射しない色(ブラック)なので、診療がしやすくなります。
光の乱反射がない色(ブラック)なので、画像生成の邪魔をせず、IOS(口腔内光学スキャン)の精度の向上につながります。
アレルギーの原因となるラテックスプロテインおよびパウダー不使用で、天然ゴム特有のゴム臭もありません。

幅(mm)【掌部】80以下厚さ(mm)【指先】0.05以上【掌部】0.05以上全長(mm)240以上ブラックサイズXS医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000064一般的名称非天然ゴム製・検査検診手袋医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1袋(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03895346JN133535A
1,300
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする