曜日別特売

エコセーフ 生分解性 ニトリルグローブ ブルー 100枚入

エコセーフ 生分解性 ニトリルグローブ ブルー 100枚入 - メディコムジャパンエコセーフ 生分解性 ニトリルグローブ ブルー 100枚入 - メディコムジャパンエコセーフ 生分解性 ニトリルグローブ ブルー 100枚入 - メディコムジャパンエコセーフ 生分解性 ニトリルグローブ ブルー 100枚入 - メディコムジャパンエコセーフ 生分解性 ニトリルグローブ ブルー 100枚入 - メディコムジャパン

環境への影響を考慮して開発された生分解性のニトリルグローブです。
合成ゴム(ニトリルゴム)製なので、アレルギーの原因となるラテックスプロテインを含まず、天然ゴム特有のゴム臭もありません。
メディカルグレードの強度と伸張性があり、厳しい基準の米国の食品規格に準拠しています。

厚さ(mm)【指先】0.08以上【掌部】0.05以上全長(mm)230以上ブルー内容量1箱(100枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03895310GN131171AXS
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
03895319GN131171BS
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
03895328GN131171CM
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
03895337GN131171DL
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする