SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ペアホース
追いだき付給湯器と一口循環接続金具の配管用です。
最高使用温度:80度 最高使用圧力:0.3MPa 長さ:20m 内径:13mm 外径:22mm 最小曲げ:120R
用途
追い炊き配管部品として
長さ(m)
20
最高使用圧力(MPa)
0.3
最小曲げ半径(mm)
120
最高使用温度(℃)
80
外径(mm)
22
内径(mm)
13
内容量
1本
注意
※サイズをご確認の上、ご購入ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03895870
T420C-86-15AX20
¥
60,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください