曜日別特売

スライドシャワーハンガー

スライドシャワーハンガー - SANEI(旧:三栄水栓製作所)スライドシャワーハンガー - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

スライドバーを分解せずに取付可能!シャワーハンガーが壊れた時や、追加したいときに、簡単に取付できます。バーを分解しなくていいので、取付も楽に行えます。
Φ25・30mmに対応します。2サイズ対応。中のアダプターを組み替えるだけで簡単。幅広い環境でご使用いただけます。
好きな角度に調整可能です。上下左右好きな角度に調整できます。シャワーホルダーは無段階可動。レバーを握って高さと左右の調整が可能です。いつでもお好みの位置でシャワーを浴びられます。
メッキでスライドバーにもなじむデザインです。

用途浴室用のシャワー掛け具として対応寸法(mm)スライドバー:25・30内容量1個
注意
※本製品組立の際は、本体の組立方向(上下)を間違えないでください。
※本製品組立の際は、バンドを完全にはめ込んで固定してください。バンドのはめ込みが不完全な場合、ガタツキ及び分解するおそれがあります。
※レバーを押さずに無理に本体をスライドさせないでください。製品が破損する場合があります。
※本製品に火を近づけないでください。表面が変形、変色します。
※シャワーヘッド以外の物をハンガーにかけないでください。破損や脱落により、ケガをするおそれがあります。
※本製品にぶらさがったり寄りかかったりしないでください。破損や脱落により、ケガをするおそれがあります。
※本製品に3kgf以上の荷重を加えないでください。破損の原因となります。
※体を預ける動作及び立ち上がる動作をする際は、必ずニギリバーのパイプ部分を握ってください。
※取付後、むやみに分解しないでください。
※破損、故障、変形などの状態で使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03895879PW5801-1
10,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする