コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
CORONA 寒冷地用大型ストーブ 木造29畳/コンクリート46畳 抱きタンク式
質量(kg)
16
暖房の目安(コンクリート)
温暖地:21畳(34.5m
2
)まで、寒冷地:24畳(39.5m
2
)まで
暖房の目安(木造)
温暖地:15畳(25.0m
2
)まで、寒冷地:15畳(25.0m
2
)まで
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
510×幅488×奥行333(置台を除く)
暖房出力(kW)
5.86~1.08
省エネ基準達成率(%)
100
エネルギー消費効率(%)
67
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03897541
SV-1512BS
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません