曜日別特売

CORONA 寒冷地用大型ストーブ VGシリーズ/カートリッジタンク式 木造9畳/コンクリート15畳

CORONA 寒冷地用大型ストーブ VGシリーズ/カートリッジタンク式 木造9畳/コンクリート15畳 - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
質量(kg)16ナチュラルホワイト管径(Φmm)延長排気:40貫通穴径(Φmm)60~75(給排気筒径:50)暖房の目安(コンクリート)温暖地:13畳(21.5m2)まで、寒冷地:15畳(25.0m2)まで暖房の目安(木造)温暖地:9畳(15.0m2)まで、寒冷地:9畳(15.0m2)まで外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)570×幅476×奥行310暖房出力(kW)3.48~1.74省エネ基準達成率(%)101エネルギー消費効率(%)87待機時消費電力(W)0.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03897245FF-VG35YH(W)
オープン
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする