コロナ
CORONA 寒冷地用大型ストーブ WGシリーズ/別置きタンク式 木造11畳/コンクリート17畳
質量(kg)
19.4
色
ナチュラルホワイト
管径(Φmm)
延長排気:40
貫通穴径(Φmm)
65~75(給排気筒径:50)
暖房の目安(コンクリート)
温暖地:14畳(23.0m
2
)まで、寒冷地:17畳(28.0m
2
)まで
暖房の目安(木造)
温暖地:11畳(18.0m
2
)まで、寒冷地:11畳(18.0m
2
)まで
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
475×幅709×奥行318
暖房出力(kW)
3.99~1.49
省エネ基準達成率(%)
101
エネルギー消費効率(%)
87
待機時消費電力(W)
0.5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03897218
FF-WG40SJ(W)
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません