CORONA 寒冷地用大型ストーブ ミニパル 木造11畳/コンクリート18畳

CORONA 寒冷地用大型ストーブ ミニパル 木造11畳/コンクリート18畳 - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
質量(kg)17.5ホワイト管径(Φmm)延長排気:40貫通穴径(Φmm)75(給排気筒径:60)暖房の目安(コンクリート)温暖地:15畳(25.0m2)まで、寒冷地:18畳(29.5m2)まで暖房の目安(木造)温暖地:11畳(18.0m2)まで、寒冷地:11畳(18.0m2)まで外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×幅508×奥行356暖房出力(kW)4.19~1.71省エネ基準達成率(%)100エネルギー消費効率(%)86待機時消費電力(W)0.6内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03897480FF-VT4224P(W)
オープン
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする