コロナ
CORONA 寒冷地用大型ストーブ フィルネオ床暖 木造18畳/コンクリート29畳
質量(kg)
29
管径(Φmm)
延長排気:40
貫通穴径(Φmm)
75(給排気筒径:60)
暖房の目安(コンクリート)
29畳
暖房の目安(木造)
18畳
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
600×幅696×奥行337
暖房出力(kW)
床暖房併用:6.95~1.98/ストーブ単独:6.78~1.98
省エネ基準達成率(%)
101
エネルギー消費効率(%)
87
待機時消費電力(W)
0.7
適用畳数
最小燃焼時:3畳、最大燃焼時:9畳
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03897595
UH-FIR7024(W)
シャンパンホワイト
オープン
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03897611
UH-FIR7024(TG)
グランドブラウン
オープン
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。