曜日別特売

ディック・ブルーナ 腰かけ 21H

ディック・ブルーナ 腰かけ 21H - Richell(リッチェル)ディック・ブルーナ 腰かけ 21H - Richell(リッチェル)

シンプルで機能的。
ゆったり座れ、体圧を分散する腰かけです。
床おき派に、床置きの物がラクに使えます。
ゆったり台形座面、幅広座面で、体圧を広い面積で分散します。台形なので、足の当たりがソフトです。
フィット曲面で包み込むようなフィット感です。

材質本体:ポリプロピレン、ゴム脚:ポリエチレンW高さ(mm)210質量(g)660縦(mm)283横(mm)355内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03898015110081
2,000
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする