ディック・ブルーナ ディスペンサー

ディック・ブルーナ ディスペンサー Richell(リッチェル) ディック・ブルーナ ディスペンサー Richell(リッチェル) ディック・ブルーナ ディスペンサー Richell(リッチェル) ディック・ブルーナ ディスペンサー Richell(リッチェル) ディック・ブルーナ ディスペンサー Richell(リッチェル) ディック・ブルーナ ディスペンサー Richell(リッチェル) ディック・ブルーナ ディスペンサー Richell(リッチェル) ディック・ブルーナ ディスペンサー Richell(リッチェル)

バスルームにピッタリのレギュラーサイズのディスペンサーです。
※酸性・アルカリ性の強い薬品、揮発性のもの、アルコールを多量に含む液体は使用できません。
細いフォルム、スリムな角型なので、お風呂の棚にもスッキリ収まります。
しっかり密封できる、パッキン付きなので、液もれを防ぎます。
液が中央にたまりやすい形状で、最後まで使いきりやすいです。
広い間口なので、詰め替え作業がラクに行えます。使用後のお手入れも簡単です。
詰め替えパックをそのまま入れることもできるので清潔です。(約380mLまで)

材質本体・フタ:AS樹脂、ポンプ:ABS樹脂・ポリプロピレン・ポリエチレン、パッキン:シリコーンゴム 高さ(mm)250 質量(g)270 縦(mm)104 横(mm)56 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
110060 03898058
110060 03898058
03898058 110060 ホワイト
2,400
2,398
2,638 (税込)
5日以内出荷
110061 03898067
110061 03898067
03898067 110061 グレージュ
2,400
2,398
2,638 (税込)
5日以内出荷
110062 03898076
110062 03898076
03898076 110062 ピンクベージュ
2,400
2,398
2,638 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする