曜日別特売

ディック・ブルーナ 石けん箱 丸

ディック・ブルーナ 石けん箱 丸 - Richell(リッチェル)

持ち運びに便利
穴のない石けん箱です。
持ち運びに便利、水穴がなく、パッキン付きなので、液もれしないで持ち運びできます。
フタを片側に寄せると、開閉しやすくなります。

材質本体・フタ:ポリプロピレン、パッキン:熱可塑性エラストマー高さ(mm)45質量(g)41縦(mm)90横(mm)90内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03897988110078ホワイト
900
取扱い終了
03897997110079グレージュ
900
取扱い終了
03898006110080ピンクベージュ
900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

石鹸・ソープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする