ディック・ブルーナ マグネットディスペンサー 500

ディック・ブルーナ マグネットディスペンサー 500 - Richell(リッチェル)ディック・ブルーナ マグネットディスペンサー 500 - Richell(リッチェル)ディック・ブルーナ マグネットディスペンサー 500 - Richell(リッチェル)ディック・ブルーナ マグネットディスペンサー 500 - Richell(リッチェル)ディック・ブルーナ マグネットディスペンサー 500 - Richell(リッチェル)ディック・ブルーナ マグネットディスペンサー 500 - Richell(リッチェル)ディック・ブルーナ マグネットディスペンサー 500 - Richell(リッチェル)ディック・ブルーナ マグネットディスペンサー 500 - Richell(リッチェル)

浮かせて清潔、片手でプッシュ
マグネットで取り付けるディスペンサーです。
壁面を傷つけずに、簡単に取り付けできます。床置きしないので、底面が清潔です。
片手でも押しやすい大きなプッシュ部、下から出るので、最後まで使い切りやすいです。
前面部分に窓がついているので、液体の残量が一目で確認できます。
広い間口なので、フタを外して簡単に詰め替えができます。お手入れも簡単です。

材質本体・窓・フタ・本体プッシュ部:ポリプロピレン、マグネットシート:マグネット、滑り止め:シリコーンゴム、ノズル:ポリアセタール高さ(mm)220質量(g)260縦(mm)80横(mm)66内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03898119110072ホワイト
3,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
03898128110073グレージュ
3,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
03898137110074ピンクベージュ
3,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする