CM2K-Z Series エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド

CM2K-Z Series エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド SMC

六角形のロッドによりロッドが回転しないタイプ
高い不回転精度
Φ20、Φ25-±0.7°
Φ32、Φ40-±0.5°
無給油で使用可能
標準シリンダと取付は同寸法
オートスイッチの取付も可能
シリンダのストローク位置の検出が簡単にな
るオートスイッチ付とすることができます。

ストローク(mm)500 取付支持形式軸方向フート形 形式空気圧タイプ 使用ピストン速度(mm/s)50~500 作動方式複動片ロッド 最高使用圧力1.0MPa 使用流体空気 許容運動エネルギー(J)0.78(有効クッション長さ11.0mm) チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~70(ただし凍結なきこと) 給油不要(無給油) ストローク長さの許容差0~+1.4mm RoHS指令(10物質対応)対応 ロッド不回転精度(°)±0.7 シリンダ追記号エアクッション、ロッド先端おねじ、ジャバラなし、揺動受け金具なし オートスイッチ有無なし 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03898189 CDM2KL25-500AZ
14,960
13,980
15,378 (税込)
20日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする