トレードワン
ちょい乗りセノ・ビー10cm
玄関や車の乗降時など、あとちょっとの時に!折りたたみ式、乗り降りしやすい10cmアップ
材質
ポリプロピレン、合成ゴム
寸法(mm)
400×280×100
色
ブラック
高さ(mm)
100
段数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03897891
30869
¥
3,480
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください